Csiszolók
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
8X623948
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
Pneumatic belt grinder 9033N-4 10 x 330 mm 19000 min-¹ 94 l/min HAZET
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8X623948
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
33
Forgási sebesség (1/min)
19000
A gép súlya (kg)
0.8
Sávszélesség (mm)
10
Szükséges légmennyiség
94
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm)
33
Forgási sebesség (1/min)
19000
A gép súlya (kg)
0.8
Sávszélesség (mm)
10
Szükséges légmennyiség
94
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8X623948
EAN
4000896210183
UBB
500583674881
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
9033N-4