text.skipToContent text.skipToNavigation

Mortar stirrer MK 120 mm 590 mm 15-25 kg M14 COLLOMIX


Cikkszám 8W819429
Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 120
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 15 - 25
Model MK 120 M
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 590
Kosár átmérője (mm) 120
A felkeverhető anyag mennyisége (kg) 15 - 25
Model MK 120 M

Cikkszámok

Cikkszám 8W819429
EAN 4011024417190
UBB 500583672562
UNSPSC 22101902
Gyártó cikksz 41719-000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.