text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm external thread GANTER


Numero articolo 8W672271
Kialakítás Kar fogantyú
Magasság 45
A tartozékok/alkatrészek típusa Kar fogantyú
Menethossz (mm) 50
Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 63
Anyag Acél
Confezionato per 1

Specifiche

Kialakítás Kar fogantyú
Magasság 45
A tartozékok/alkatrészek típusa Kar fogantyú
Menethossz (mm) 50
Átmérő 17.5
Hosszúság (mm) 63
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 8
Golyós gombbal Nem
Metrikus Igen
Kúpos Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Ganter

Numeri di articolo

Numero articolo 8W672271
EAN 4045525150898
UBB 500583670582
UNSPSC 31162807
Nr articolo produttore  300-63-M8-50-SW
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.