text.skipToContent text.skipToNavigation

Mitre shears LÖWE 3.101 length 215 mm blade length 50 mm ORIGINAL LÖWE


Polished chrome. Two stops at 45°. Cutting thickness max. 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Extremely robust

Cikkszám 8Q953180
Modell Egyéb
A penge hossza (mm) 50
Hosszúság (mm) 215
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyéb
A penge hossza (mm) 50
Hosszúság (mm) 215

Leírás

Polished chrome. Two stops at 45°. Cutting thickness max. 15 mm. Corrosion-protected blade with non-stick coating. Extremely robust

Cikkszámok

Cikkszám 8Q953180
EAN 4033119000209
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz 3.101 (4000814570)
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.