text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2620 E KF 2300 W 50-700 degC 150-500 l/min STEINEL


Cikkszám 8Q320604
Szélesség 91
Magasság 95
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással Igen
Hosszúság 358
Hőmérséklet (°C) 50 - 700
Névleges energiafogyasztás (W) 2300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 91
Magasság 95
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással Igen
Hosszúság 358
Hőmérséklet (°C) 50 - 700
Névleges energiafogyasztás (W) 2300
A gép súlya (kg) 1.16
Levegőmennyiség (l/min) 500
Levegőáramlás szabályozása Folyamatosan változó
Tápfeszültség (V) 220 - 230
Hőmérsékletjelzéssel Igen
Type HG 2620 E

Cikkszámok

Cikkszám 8Q320604
EAN 4007841351809
UBB 500583592125
UNSPSC 40101601
Gyártó cikksz 351809
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.