Vakszegecs tartozákok
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
Szegecsanya szerszámok
8Q227687
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
Y.M46
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8Q227687
Csomagolás
Ügy
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Csomagolás
Ügy
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
0
Kábelvágók száma
0
Koaxiális szerszámok száma
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Lyukfűrészek száma
0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma
0
Lyukszegélyfúrók száma
0
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Karimás csavarhúzók száma
0
dugókulcsbetétek száma
0
dugókulcsok száma
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Kőfúrók száma
0
Lépcsős fúrók száma
0
Torx csavarhúzók száma
0
Szerszámok száma összesen
1
reszelők száma
0
Mérőszerszámok száma
0
Fogók száma
0
Kombikulcsok száma
0
Hatszögkulcsok száma
0
Állítható csavarkulcsok száma
0
Bitbetétek száma
0
Vizsgálati szerszámok száma
0
racsnis kulcsok száma
0
Tommy rudak száma
0
Vésők és lyukasztók száma
0
Kalapácsok száma
0
Többfunkciós szerszámok száma
0
Fűrészek száma
0
Fő jellemzők
Comprising:- Y.107: blind-nut riveter.- Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts).- Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm.Weight: 2.500 kg.
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Comprising: - Y.107: blind-nut riveter. - Selection of steel nuts M4 - M5 - M6, in popular sizes for joint thickness 0.3 to 3 mm (approx. 100 nuts). - Partitioned case with contents list and instructions: 360 x 300 x 60 mm. Weight: 2.500 kg.
Cikkszámok
Cikkszám
8Q227687
EAN
3148510881607
UBB
500637271221
UNSPSC
31161703
Gyártó cikksz
Y.M46