Emelhető kapcsolókarok
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
7Z500577
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 32 mm external thread GANTER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Z500577
Kialakítás
Kar fogantyú
Magasság
54
A tartozékok/alkatrészek típusa
Kar fogantyú
Menethossz (mm)
32
Átmérő
21
Hosszúság (mm)
78
Anyag
Acél
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kar fogantyú
Magasság
54
A tartozékok/alkatrészek típusa
Kar fogantyú
Menethossz (mm)
32
Átmérő
21
Hosszúság (mm)
78
Anyag
Acél
Menetméret (metrikus)
10
Golyós gombbal
Nem
Metrikus
Igen
Kúpos
Igen
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Ganter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Z500577
EAN
4045525152243
UBB
500583378467
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
300-78-M10-32-SW