Kábel fogók
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
7Z348979
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
Automatic stripping pliers Stripax® 16 length 190 mm 6-16 (AWG 10... 6) mm² WEIDMÜLLER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Z348979
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Súly (g)
170.1
Hosszúság (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Súly (g)
170.1
Hosszúság (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Szalagtartomány AWG
10 - 6
Spirális vágás
Nem
A bevágás mélysége állítható
Nem
Állítható csíkhosszúság
Nem
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
6 - 16
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Önbeálló
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Z348979
EAN
4008190183875
UBB
500583353031
UNSPSC
27112135
Gyártó cikksz
9005610000