Raktári szekrénykiegészítők
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
7S337908
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 275 mm 47 l with hinged catches and stacking cor
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7S337908
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
80
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
80
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
350
Belső magasság (mm)
245
Külső szélesség (mm)
385
Külső magasság (mm)
275
Külső mélység (mm)
275
Belső mélység (mm)
550
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7S337908
EAN
4054773023465
UBB
500583252472
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
D47