Kiegészítők és alkatrészek
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
7R739674
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
CEE plug 63 A 400 V 6 h IP67
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7R739674
Kábelbevezetés
Mirigy anya
Pólusok száma
5
Anyag
Műanyag
IEC-amperage (A)
63
Csatlakozási rendszer
Csavaros terminál
Dugó szöge
Egyenes
Érintkező anyag
CuZn
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kábelbevezetés
Mirigy anya
Pólusok száma
5
Anyag
Műanyag
IEC-amperage (A)
63
Csatlakozási rendszer
Csavaros terminál
Dugó szöge
Egyenes
Érintkező anyag
CuZn
Védettségi fok (IP)
IP67
Katonai modell
Nem
Órás pozíció (h)
6
Azonosító szín
Rouge
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint
400 V (50+60 Hz) piros
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7R739674
EAN
4028232169742
UBB
500583261127
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
830.356