text.skipToContent text.skipToNavigation

Telescopic support ST up to 60 kg 750–1250 mm BESSEY

Cikkszám 7P281636
Tömeg 1410
Típus Mennyezeti támaszték
Hosszúság (m) 750 - 1250
Max. terhelhetőség (Nm) 60
Típus beállíthatóság Pin

Műszaki adatok

Tömeg 1410
Típus Mennyezeti támaszték
Hosszúság (m) 750 - 1250
Max. terhelhetőség (Nm) 60
Típus beállíthatóság Pin
Ujjvédelemmel Nem

Leírás

Rugalmasság maximum 150 kg-ig, amikor a teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban van. Stabil felépítés a speciális acélcsöveknek és a csúszásgátló PVC érintkezési felületeknek (8,5 x 6,5 cm) köszönhetően. Alkalmazás lejtőkön is a -45°-tól +45°-ig fokozatmentesen elfordítható érintkezőfelületeknek köszönhetően. Könnyű, biztonságos kezelés a teleszkópos és reteszelhető belső csőnek, valamint a habszivacs markolat által elfordítható külső csőnek köszönhetően. GS tanúsítvánnyal rendelkezik a minőség és a biztonság érdekében

Cikkszámok

Cikkszám 7P281636
EAN 4008158031590
UBB 500667065527
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ST125
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.