Gereedschap assemblage
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
7O938251
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
Automatic stripping pliers Stripax® length 190 mm 0.08-10 (AWG 28... 7) mm² WEIDMÜLLER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7O938251
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Súly (g)
174.63
Hosszúság (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Súly (g)
174.63
Hosszúság (mm)
190
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Szalagtartomány AWG
28 - 7
Spirális vágás
Nem
A bevágás mélysége állítható
Nem
Állítható csíkhosszúság
Nem
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
0.08 - 10
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Önbeálló
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7O938251
EAN
4008190072506
UBB
500583218408
UNSPSC
27112135
Gyártó cikksz
9005000000