Vízpumpák
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
7O793512
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
Garden pump GPN 1500 4300 l/h 50 m 5 bar 1390 W stainless steel 25.4 mm (1 inch) NOWAX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7O793512
Fázisok száma
1
Max. statikus magasság (mm)
50
Karima alakja
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Egyéb
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fázisok száma
1
Max. statikus magasság (mm)
50
Karima alakja
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Egyéb
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Anyag motorház
Egyéb
Anyagminőség motorház
Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW)
1.39
Térfogatáram (BEP) (m³/h)
4.3
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal
Egyéb
Névleges üzemmód
Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel
Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa
Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás
Egyéb
Vágórendszerrel
Nem
Max. üzemi nyomás
5
Anyag szivattyúház
Rozsdamentes acél
Szivattyúkör
Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház
Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz
Nem
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala
1 1/4 hüvelyk (32)
Csatlakozás kimeneti oldal
Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal
Egyéb
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7O793512
EAN
4027923000135
UBB
500583225908
UNSPSC
40151507
Gyártó cikksz
1665066400