Body & Area pressure clamps
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
7N361602
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
Body clamp KRE60-2K clamping width 600 mm radius 95 mm min./max. spreading width
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7N361602
Befeszítési tartomány (mm)
600 - 600
Pofa hossza (mm)
95
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Befeszítési tartomány (mm)
600 - 600
Pofa hossza (mm)
95
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Szorítóerő akár 8000 N. Nagyon nagy párhuzamos szorítófelületek 3 levehető nyomósapkával. Fémmel megerősített műanyag ház és optimalizált csúszókar dupla csúszásvédelemmel a nagyobb teljesítmény és biztonság érdekében: A beállított szorítóerő megmarad, és a csúszókar nem tud akaratlanul elcsúszni a nem rögzített állapotban. Szerszámok nélkül átalakítható szórási feladatokhoz. Kiváló minőségű, 2 komponensű, szimmetrikus műanyag fogantyú hatszögletű foglalattal a szorítóerő kényelmes alkalmazásához (max. nyomaték 17 Nm). KREV fokozatmentesen állítható és rögzíthető felső résszel a munkadarabon való optimális pozícionáláshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
7N361602
EAN
4008158040134
UBB
500682473409
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
KRE60-2K