text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC


Cikkszám 7K083477
Szín Egyéb
Szélesség (mm) 10.23
Magasság (mm) 23.2
Súly (g) 24
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítménye (kW) 1.5
Forgási sebesség (1/min) 2800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség (mm) 10.23
Magasság (mm) 23.2
Súly (g) 24
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítménye (kW) 1.5
Forgási sebesség (1/min) 2800
Hangteljesítmény szintje (dBA) 75
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.13
Tartály kapacitása (l) 24
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Rugós védelemmel Nem
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Igen
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Kenés típusa Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Igen
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Type 25112101, Aerotec 220-24 FC

Cikkszámok

Cikkszám 7K083477
EAN 8016738701081
UBB 500583143655
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 20088344
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.