text.skipToContent text.skipToNavigation

Combination belt grinder GU 20 S 75 x 762 mm 200 x 30 x 32 mm 600 W 2850 min-¹ OPTI-GRIND


Cikkszám 7H327907
Szélesség 261
Magasság 459
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 762
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Hosszúság 501
Névleges energiafogyasztás (W) 600
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 261
Magasság 459
Hosszúság öv/szalag/nyakkendő (mm) 762
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 50
Hosszúság 501
Névleges energiafogyasztás (W) 600
A gép súlya (kg) 20.7
Öv sebesség (m/min) 2850 - 2850
Sávszélesség (mm) 75

Cikkszámok

Cikkszám 7H327907
EAN 4030635028878
UBB 500583125348
UNSPSC 27112704
Gyártó cikksz 3101570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.