text.skipToContent text.skipToNavigation

Wall Slot Milling Cutter EMF 150.1 45 mm 150x22.23 mm 7,500 min-¹ 2300 W EIBENSTOCK


Cikkszám 7G198088
Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 2300
A gép súlya (kg) 6.1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Vájatszélesség (mm) 46 - 46
Vágási mélység (mm) 45 - 45
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Feszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W) 2300
A gép súlya (kg) 6.1
Tárcsa átmérője (mm) 150
Vájatszélesség (mm) 46 - 46
Vágási mélység (mm) 45 - 45

Cikkszámok

Cikkszám 7G198088
EAN 4026851016201
UBB 500583100820
UNSPSC 73181021
Gyártó cikksz 0671A000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.