Emelőfogantyúk
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
7E844146
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
Push-pull type toggle clamp size 15 BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7E844146
Max. húzóerő (N)
1100
Állítható
Igen
Típus
Push-pull típusú billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
25 - 25
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
1100
Állítható
Igen
Típus
Push-pull típusú billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
25 - 25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A fogantyú mozgatása mozgatja a tolórudat. A szorítómagasság automatikus és fokozatmentes beállítása 13 mm-ig, miközben a szorítóerő változatlan marad - a nyomócsavarok helyzetének kézi módosítása nélkül. Állítható szorítóerő 2500 N-ig, a csuklóban lévő állítócsavar alapján. Stabil, edzett fémlemezek a hosszú élettartam érdekében. Milliméteres és hüvelykes mérésre alkalmas alaplemez furatminta. Kiváló minőségű olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú.
Cikkszámok
Cikkszám
7E844146
EAN
4008158036243
UBB
500656096418
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
STC-IHH15