text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter TV 218 10 mA-200 A AC/DC CAT III 300 V TESTBOY


Cikkszám 7E698779
Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Árammérési tartomány, AC (A) 0.01 - 200
Árammérési tartomány, DC (A) 0.01 - 200
Ellenállás mérési tartomány Nem
Pofa nyitása (mm) 21
True RMS mérés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Árammérési tartomány, AC (A) 0.01 - 200
Árammérési tartomány, DC (A) 0.01 - 200
Ellenállás mérési tartomány Nem
Pofa nyitása (mm) 21
True RMS mérés Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Nem
Teljesítménymérés Nem
Szivárgási áram mérése Nem
Mérés elő- és hátvezetővel ellátott kábelekben Nem
Felső donga mérés Nem
Feszültségmérés, AC Nem
Feszültségmérés, egyenáram Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Hőmérsékletmérés Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 300
Kijelző háttérvilágítással Igen

Cikkszámok

Cikkszám 7E698779
EAN 4028532202187
UBB 500583055958
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz TV 218
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.