Door & plate clamps
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
7E012077
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
Telescopic support ST up to 50 kg 1600–2900 mm BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
7E012077
Tömeg
2240
Típus
Mennyezeti támaszték
Hosszúság (m)
1600 - 2900
Max. terhelhetőség (Nm)
50
Típus beállíthatóság
Pin
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Tömeg
2240
Típus
Mennyezeti támaszték
Hosszúság (m)
1600 - 2900
Max. terhelhetőség (Nm)
50
Típus beállíthatóság
Pin
Ujjvédelemmel
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Rugalmasság maximum 150 kg-ig, amikor a teleszkópos rúd teljesen behúzott állapotban van. Stabil felépítés a speciális acélcsöveknek és a csúszásgátló PVC érintkezési felületeknek (8,5 x 6,5 cm) köszönhetően. Alkalmazás lejtőkön is a -45°-tól +45°-ig fokozatmentesen elfordítható érintkezőfelületeknek köszönhetően. Könnyű, biztonságos kezelés a teleszkópos és reteszelhető belső csőnek, valamint a habszivacs markolat által elfordítható külső csőnek köszönhetően. GS tanúsítvánnyal rendelkezik a minőség és a biztonság érdekében
Cikkszámok
Cikkszám
7E012077
EAN
4008158031583
UBB
500667065949
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ST290