LED munkalámpa
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
7D022282
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
LED inspection lamp voltage 3 V power 0.15 W protection class IP67 LESS N MORE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7D022282
Szélesség (mm)
43
Csatlakozókábellel és dugóval
Nem
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
0.15 - 0.15
Átmérő (mm)
30
Kapcsolóval
Nem
CEE-dugóval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
43
Csatlakozókábellel és dugóval
Nem
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
0.15 - 0.15
Átmérő (mm)
30
Kapcsolóval
Nem
CEE-dugóval
Nem
Hosszúság (mm)
680
Magasság/mélység (mm)
65
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
3 - 3
Védettségi fok (IP)
IP67
Védőburkolattal
Nem
Fényforrással
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D022282
EAN
4030884898796
UBB
500583077168
UNSPSC
45121603
Gyártó cikksz
489879