text.skipToContent text.skipToNavigation

Magnifiers with LED lamp glass lens 127 (5 inch) table clamp white


Cikkszám 6Y573891
Védelmi osztály II
Szélesség (mm) 330
Feszültség típus AC
A fényfej anyaga Műanyag
Állvány/talp típusa Asztali bilincs
Hosszúság (mm) 520
Magasság/mélység (mm) 110
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Védelmi osztály II
Szélesség (mm) 330
Feszültség típus AC
A fényfej anyaga Műanyag
Állvány/talp típusa Asztali bilincs
Hosszúság (mm) 520
Magasság/mélység (mm) 110
Lámpa típusa LED cserélhető
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Fényforrással Igen
Vezérlőművel Nem
Színhőmérséklet (K) 6500 - 6500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 922
A fény színe Fehér

Cikkszámok

Cikkszám 6Y573891
EAN 4002390076289
UBB 500583002653
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 8263302
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.