Dugattyús komplresszorok
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
6Y525651
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
Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Y525651
Szín
Egyéb
Szélesség (mm)
15.35
Magasság (mm)
37.4
Súly (g)
85
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítménye (kW)
4
Forgási sebesség (1/min)
1200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Szélesség (mm)
15.35
Magasság (mm)
37.4
Súly (g)
85
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítménye (kW)
4
Forgási sebesség (1/min)
1200
Hangteljesítmény szintje (dBA)
78
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
400
Frekvencia
50 Hz
Szállítási mennyiség (kg)
0.52
Tartály kapacitása (l)
90
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
2
Motorvédelemmel
Igen
Rugós védelemmel
Nem
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Nem
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²))
145
Kenés típusa
Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
V-pergő
Visszacsapó szeleppel
Nem
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Type
25127803, Aerotec 780-90 PRO
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Y525651
EAN
4260135777024
UBB
500583001663
UNSPSC
40151605
Gyártó cikksz
2010184