text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 432 x W 335 x H 277 mm 29 l with hinged catches and stacking cor


Cikkszám 6T703504
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 40
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 300
Belső magasság (mm) 245
Külső szélesség (mm) 335
Külső magasság (mm) 277
Külső mélység (mm) 432
Belső mélység (mm) 400

Cikkszámok

Cikkszám 6T703504
EAN 4054773023564
UBB 500582924055
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz D29
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.