text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 582 x W 385 x H 397 mm 76 l with lever clamp latches with bores


Cikkszám 6Q804771
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 100
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 100
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 350
Belső magasság (mm) 380
Külső szélesség (mm) 385
Külső magasság (mm) 397
Külső mélység (mm) 582
Belső mélység (mm) 550

Cikkszámok

Cikkszám 6Q804771
EAN 4054773023687
UBB 500582886353
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz C76
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.