text.skipToContent text.skipToNavigation

Digital multimeter Testboy 313 0-600 V AC, 0-600 V DC RMS TESTBOY


Cikkszám 6Q475932
Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Igen
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Igen
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, egyenáram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás Egyéb
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 10
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 20
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Igen
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Nem
Relatív értékmérés Nem
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Hőmérsékletmérés Igen
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 1000
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 20
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 20
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia Egyéb
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Igen
Hőmérsékletmérés TC Igen
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Nem
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen

Cikkszámok

Cikkszám 6Q475932
EAN 4028532203139
UBB 500582898077
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz TB 313
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.