Emelőfogantyúk
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
6L314287
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
Vertical clamp size 50 BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6L314287
Max. húzóerő (N)
2500
Típus
Függőleges működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
40 - 40
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
2500
Típus
Függőleges működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
40 - 40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Többfunkciós asztalokon való használatra, mint például a Festool MFT és Sortimo WorkMo, 20 mm furatátmérővel és min. 19 mm-től max. 19 mm-ig terjedő lemezvastagsággal. 25 mm
Cikkszámok
Cikkszám
6L314287
EAN
4008158040332
UBB
500682476212
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
STC-VH50-T20