Body & Area pressure clamps
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
6E009465
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
Body clamp KREV150-2K clamping width 1500 mm radius 95 mm min./max. spreading wi
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
6E009465
Befeszítési tartomány (mm)
1500 - 1500
Pofa hossza (mm)
95
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Befeszítési tartomány (mm)
1500 - 1500
Pofa hossza (mm)
95
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Akár 8000 N szorítóerő. Nagyon nagy párhuzamos szorítófelületek 3 levehető nyomósapkával. Fémmel megerősített műanyag ház és optimalizált csúszókar dupla csúszásvédelemmel a nagyobb teljesítmény és biztonság érdekében: A beállított szorítóerő megmarad, és a csúszókar nem csúszhat el akaratlanul a nem rögzített állapotban. Szerszámok nélkül átalakítható szórási feladatokhoz. Kiváló minőségű, 2 komponensű, szimmetrikus műanyag fogantyú hatszögletű foglalattal a szorítóerő kényelmes alkalmazásához (max. nyomaték 17 Nm). KREV fokozatmentesen állítható és rögzíthető felső résszel a munkadarabon való optimális pozícionáláshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
6E009465
EAN
4008158040219
UBB
500682474498
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
KREV150-2K