text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer mw 90°-os rögzítő konzol


The construction elements fischer mounting brackets MW 90° and MWU 90° along with the channel nut FSM Clix P create precise yet simple connections of mounting channels with each other or to the substrate. The special retaining lugs enable the precise insertion of the MW 90° longitudinally and transverse to the mounting channel profile FLS. The MWU can b

Cikkszám 64139.090.001
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 42.4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Minőségi osztály Egyéb
Anyag Acél
Márka Fischer
Darabonkénti súly (g) 42.4

Leírás

The construction elements fischer mounting brackets MW 90° and MWU 90° along with the channel nut FSM Clix P create precise yet simple connections of mounting channels with each other or to the substrate. The special retaining lugs enable the precise insertion of the MW 90° longitudinally and transverse to the mounting channel profile FLS. The MWU can be directly secured to the substrate in a space-saving installation. The MW and MWU brackets have standard holes with an 8.5 mm diameter in line with the FSM Clix P 8 and plugs with an 8 mm outer diameter. The galvanised zinc version is suitable for installation in buildings.

Cikkszámok

Cikkszám 64139.090.001
EAN 4048962265293
UBB 500698919304
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 538668
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.