text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ak 17 fedőlap


The fischer cover cap AK forms the closure at the ends of the channel FLS and the cantilever arm ALK. The cover cap protects against injuries and finishes the profile off optically. The cover cap AK is offered in black polypropylene to complement the three profile sizes of the mounting rails FLS.

Cikkszám 64133.017.000
Kialakítás Végsapka
Alkalmas C-profil
Hosszúság (mm) 31
Anyag Műanyag
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Végsapka
Alkalmas C-profil
Hosszúság (mm) 31
Anyag Műanyag

Leírás

The fischer cover cap AK forms the closure at the ends of the channel FLS and the cantilever arm ALK. The cover cap protects against injuries and finishes the profile off optically. The cover cap AK is offered in black polypropylene to complement the three profile sizes of the mounting rails FLS.

Cikkszámok

Cikkszám 64133.017.000
EAN 4048962265910
UBB 500698918728
UNSPSC 31162905
Gyártó cikksz 538746
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.