text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter TV 216N 10 mA-600 A AC, 10 mA-600 A DC CAT III 600 V TESTBOY


Cikkszám 5Z630016
Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézi/automata
Árammérési tartomány, AC (A) 0.01 - 600
Árammérési tartomány, DC (A) 0.01 - 600
Ellenállás mérési tartomány Igen
True RMS mérés Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Az áram típusa AC DC
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézi/automata
Árammérési tartomány, AC (A) 0.01 - 600
Árammérési tartomány, DC (A) 0.01 - 600
Ellenállás mérési tartomány Igen
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Interfész Nem
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Teljesítménymérés Nem
Szivárgási áram mérése Nem
Mérés elő- és hátvezetővel ellátott kábelekben Nem
Felső donga mérés Nem
Feszültségmérés, AC Igen
Feszültségmérés, egyenáram Igen
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Hőmérsékletmérés Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Igen

Cikkszámok

Cikkszám 5Z630016
EAN 4028532212162
UBB 500582676218
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz TV 216 N
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.