Porvédelem és levegőztetés
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
5W944006
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
Safety vacuum cleaner ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500 l/min 250 mbar 42 l NILFISK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W944006
Szélesség
385
Magasság
605
Mélység
565
Tartály térfogata (l)
42
Kábelhosszúság (m)
7.5
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
385
Magasság
605
Mélység
565
Tartály térfogata (l)
42
Kábelhosszúság (m)
7.5
Antisztatikus változat
Igen
Névleges energiafogyasztás (W)
1400
A gép súlya (kg)
16
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
60
Alapszín
Kék
Max. negatív nyomás (mbar)
250
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
75
Automatikus szűrőtisztítással
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W944006
EAN
5711145392169
UBB
500582622915
UNSPSC
47121602
Gyártó cikksz
107419013