text.skipToContent text.skipToNavigation

Body clamp KRE clamping width 800 mm radius 95 mm min./max. spreading width 255

Cikkszám 5W710332
Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 95

Műszaki adatok

Befeszítési tartomány (mm) 800 - 800
Pofa hossza (mm) 95

Leírás

Szorítóerő akár 8000 N. Nagyon nagy párhuzamos szorítófelületek 3 levehető nyomósapkával. Fémmel megerősített műanyag ház és optimalizált csúszókar dupla csúszásvédelemmel a nagyobb teljesítmény és biztonság érdekében: A beállított szorítóerő megmarad, és a csúszókar nem tud akaratlanul elcsúszni a nem rögzített állapotban. Szerszámok nélkül átalakítható szórási feladatokhoz. Kiváló minőségű, 2 komponensű, szimmetrikus műanyag fogantyú hatszögletű foglalattal a szorítóerő kényelmes alkalmazásához (max. nyomaték 17 Nm). KREV fokozatmentesen állítható és rögzíthető felső résszel a munkadarabon való optimális pozícionáláshoz.

Cikkszámok

Cikkszám 5W710332
EAN 4008158040141
UBB 500682473813
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz KRE80-2K
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.