Raktári szekrénykiegészítők
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
5W690591
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
Aluminium box L 582 x W 385 x H 410 mm 76 l with hinged catches and stacking cor
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W690591
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
100
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
350
Belső magasság (mm)
380
Külső szélesség (mm)
385
Külső magasság (mm)
410
Külső mélység (mm)
582
Belső mélység (mm)
550
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W690591
EAN
4054773023472
UBB
500582610209
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
D76