Emelhető kapcsolókarok
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
5W394759
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
Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 - mm internal thread GANTER
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5W394759
Kialakítás
Kar fogantyú
Magasság
45
A tartozékok/alkatrészek típusa
Kar fogantyú
Átmérő
17.5
Hosszúság (mm)
63
Anyag
Acél
Menetméret (metrikus)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kar fogantyú
Magasság
45
A tartozékok/alkatrészek típusa
Kar fogantyú
Átmérő
17.5
Hosszúság (mm)
63
Anyag
Acél
Menetméret (metrikus)
8
Golyós gombbal
Nem
Metrikus
Igen
Kúpos
Igen
Tartozékok
Igen
Alkatrész
Nem
Márka
Ganter
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5W394759
EAN
4045525151307
UBB
500582605431
UNSPSC
31162807
Gyártó cikksz
300-63-M8-SW