text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Aluminium box L 790 x W 560 x H 475 mm 184 l with hinged catch and cylinder lock


Cikkszám 5T653963
Felületvédelem Műanyag bevonatú
Hangerő (ml) 184
Fedéllel Nem
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Nem
Megengedett nettó terhelés (kg) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Műanyag bevonatú
Hangerő (ml) 184
Fedéllel Nem
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Nem
Megengedett nettó terhelés (kg) 60
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Külső szélesség (mm) 560
Külső magasság (mm) 475

Cikkszámok

Cikkszám 5T653963
EAN 4015448715054
UBB 500582568308
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz 9000447955
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.