text.skipToContent text.skipToNavigation

Pelican (straight cutting) shears D218 overall length 350 mm ERDI


For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Cikkszám 5R474471
A penge hossza (mm) 65
Hosszúság (mm) 350
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 65
Hosszúság (mm) 350
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen

Leírás

For long continuous and straight cuts. Extra long blade is ideal for cutting through metal sheets. D218 – Painted handles. D118 – PVC dipped handles. Available as right cutter (in 300 mm dimension also available as left cutter)

Cikkszámok

Cikkszám 5R474471
UBB 500719114869
UNSPSC 27111506
Gyártó cikksz D218-350
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.