text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 902 x W 495 x H 380 mm 140 l with hinged catches and stacking co


Cikkszám 5N571570
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 140
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 140
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 460
Belső magasság (mm) 350
Külső szélesség (mm) 495
Külső magasság (mm) 380
Külső mélység (mm) 902
Belső mélység (mm) 870

Cikkszámok

Cikkszám 5N571570
EAN 4054773023502
UBB 500582488523
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz D140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.