text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Supersil 6 105 l/min 8 bar 0.75 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Cikkszám 5M521464
Szín Egyéb
Szélesség (mm) 14.96
Magasság (mm) 15.15
Súly (g) 15
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítménye (kW) 0.75
Forgási sebesség (1/min) 1450
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség (mm) 14.96
Magasság (mm) 15.15
Súly (g) 15
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítménye (kW) 0.75
Forgási sebesség (1/min) 1450
Hangteljesítmény szintje (dBA) 59
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.065
Tartály kapacitása (l) 6
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 2
Motorvédelemmel Igen
Rugós védelemmel Nem
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Nem
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Igen
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Type 25111051, Aerotec SUPERSIL 6

Cikkszámok

Cikkszám 5M521464
EAN 4260479718462
UBB 500582502059
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 2010261
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.