Dugattyús komplresszorok
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
5M158949
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
Compressor Aerotec Zenith 250 TECH 175 l/min 10 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 10 l AERO
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5M158949
Szín
Szürke
Szélesség (mm)
15.55
Magasság (mm)
27.16
Súly (g)
30.5
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítménye (kW)
1.1
Forgási sebesség (1/min)
1200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Szélesség (mm)
15.55
Magasság (mm)
27.16
Súly (g)
30.5
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítménye (kW)
1.1
Forgási sebesség (1/min)
1200
Hangteljesítmény szintje (dBA)
64
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Szállítási mennyiség (kg)
0.105
Tartály kapacitása (l)
50
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
1
Motorvédelemmel
Igen
Rugós védelemmel
Nem
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²))
145
Kenés típusa
Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
V-pergő
Visszacsapó szeleppel
Igen
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Type
25125501, Aerotec 550-50 PRO CM3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5M158949
EAN
4260479718417
UBB
500582497441
UNSPSC
40151605
Gyártó cikksz
2009563