Forró levegős szerszámok és ragasztók
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
5I511156
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
Hot-melt adhesive gun GluePRO 400 LCD KF STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5I511156
Szélesség (mm)
70
Magasság (mm)
290
Bemelegedési idő (min)
2
Feszültség (V)
220
Hosszúság (mm)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
400
A gép súlya (kg)
1.6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
70
Magasság (mm)
290
Bemelegedési idő (min)
2
Feszültség (V)
220
Hosszúság (mm)
230
Névleges energiafogyasztás (W)
400
A gép súlya (kg)
1.6
Max. pálcaátmérő (mm)
11.7
Max. ragasztókapacitás (g/min)
30
Type
GluePRO 400 LCD
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5I511156
EAN
4007841052690
UBB
500582458179
UNSPSC
27112719
Gyártó cikksz
052690