text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D15A length 180 mm ERDI


For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Cikkszám 5H581774
A penge hossza (mm) 20
Hosszúság 180
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 20
Hosszúság 180
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1
Egyenes modell Igen

Leírás

For continuous, straight and curved cuts. The extremely small forged heads have optimized blade geometry is very manoeuvrable. Optimized leverage ratio with smallest design guarantees 100 % performance with low force input. ERGO handle for low-fatigue work. Right or left cutting available

Cikkszámok

Cikkszám 5H581774
UBB 500719112707
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D15A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.