My Favorites
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
5G255351
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
High-pressure cleaner HD 5/17 CX Plus 480 l/h 170 bar 3 kW KÄRCHER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5G255351
Szélesség (mm)
370
Magasság (mm)
930
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítménye (kW)
3
A meghajtó típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
380
Max. előállító hőmérséklet (°C)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
370
Magasság (mm)
930
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítménye (kW)
3
A meghajtó típusa
Elektromos
Hosszúság (mm)
380
Max. előállító hőmérséklet (°C)
60
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Mosószeres tartályban
Nem
Max. üzemi nyomás (hPa)
170
Max. kapacitás (l/min)
480
Mozgatható
Igen
Type
HD 5/17 CX Plus
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5G255351
EAN
4054278164687
UBB
500582409826
UNSPSC
47121805
Gyártó cikksz
1.520-942.0