Raktári szekrénykiegészítők
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
5F907278
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
Aluminium box L 1192 x W 790 x H 515 mm 415 l with hinged catches and stacking c
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5F907278
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
200
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
755
Belső magasság (mm)
485
Külső szélesség (mm)
790
Külső magasság (mm)
515
Külső mélység (mm)
1192
Belső mélység (mm)
1160
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5F907278
EAN
4054773023557
UBB
500582372859
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
D415