Body & Area pressure clamps
Minden kategóriában
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Las-, soldeer- & gasproducten
Lijmen, afdichtingsmiddelen & tapes
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Technische chemicaliën
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
5A836995
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
Body clamp KREV100-2K clamping width 1000 mm radius 95 mm min./max. spreading wi
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5A836995
Befeszítési tartomány (mm)
1000 - 1000
Pofa hossza (mm)
95
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Befeszítési tartomány (mm)
1000 - 1000
Pofa hossza (mm)
95
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Akár 8.000 N szorítóerő. Nagyon nagy párhuzamos szorítófelületek 3 levehető nyomósapkával. Fémmel megerősített műanyag ház és optimalizált csúszókar dupla csúszásvédelemmel a nagyobb teljesítmény és biztonság érdekében: A beállított szorítóerő megmarad, és a csúszókar nem csúszhat el akaratlanul a nem rögzített állapotban. Szerszámok nélkül átalakítható szórási feladatokhoz. Kiváló minőségű, 2 komponensű, szimmetrikus műanyag fogantyú hatszögletű foglalattal a szorítóerő kényelmes alkalmazásához (max. nyomaték 17 Nm). KREV fokozatmentesen állítható és rögzíthető felső résszel a munkadarabon való optimális pozícionáláshoz.
Cikkszámok
Cikkszám
5A836995
EAN
4008158040202
UBB
500682474233
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
KREV100-2K