text.skipToContent text.skipToNavigation

Sweeper HKM 700 700 mm 2800 m²/h 20 l CLEANCRAFT


Cikkszám 4Y058933
Szélesség (mm) 580
Magasság (mm) 1130
Súly (g) 10
Tartály térfogata (l) 20
Hosszúság (mm) 680
Szűrővel Nem
Területi hatékonyság (m²/h) 2800
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 580
Magasság (mm) 1130
Súly (g) 10
Tartály térfogata (l) 20
Hosszúság (mm) 680
Szűrővel Nem
Területi hatékonyság (m²/h) 2800
Munkaszélesség két oldalsó seprűvel (mm) 700
Fő söprőhordók száma 2
Hajtás Mindkét kerék

Cikkszámok

Cikkszám 4Y058933
EAN 4036351251460
UBB 500582309919
UNSPSC 47111701
Gyártó cikksz 7304007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.