Forró levegős szerszámok és ragasztók
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
4X227594
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
Hot air gun HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degC 150 / 300 / 500 l/min STEINEL
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4X227594
Szélesség (mm)
86
Magasság (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hosszúság (mm)
253
Hőmérséklet (°C)
80 - 630
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
86
Magasság (mm)
200
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással
Igen
Hosszúság (mm)
253
Hőmérséklet (°C)
80 - 630
Névleges energiafogyasztás (W)
2200
A gép súlya (kg)
0.88
Levegőmennyiség (l/min)
500
Levegőáramlás szabályozása
Pozíciók
Tápfeszültség (V)
220 - 230
Hőmérsékletjelzéssel
Igen
Type
HL 2020 E
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4X227594
EAN
4007841352202
UBB
500582251731
UNSPSC
27112717
Gyártó cikksz
352202