text.skipToContent text.skipToNavigation

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display

Cikkszám 4W345360
Mérési érték memória Nem
Jelzés Grafikus
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['01', '20']
Védőföldelési ellenállás mérési tartomány (Ohm) ['005', '20']
Interfész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Grafikus
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['01', '20']
Védőföldelési ellenállás mérési tartomány (Ohm) ['005', '20']
Interfész Nem
Teljesítménymérés Igen
Nyomtató csatlakoztatása Nem
Fogyasztási áram mérése Nem
Határérték kijelzés Igen
Automatikus vizsgálati sorrend Igen
Külső mérőadapter csatlakoztatása Igen
Bővítő vezetékek vizsgálata Igen
Védővezető áram Igen
Érintkezési áram Igen
Feszültségmérés Igen
Beépített nyomtató Nem
Oktatott személy által történő használatra alkalmas Igen
Aktív tesztelés Nem
Passzív vizsgálat Igen
Alternatív módszer Nem
Differenciális áram módszer Nem
Közvetlen módszer Nem

Leírás

Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display. Limit value display yes. Limit values preset according to VDE standard. Simple, operation via three buttons. Fast, complete test within 10 seconds. Mobile, test can be carried out independently of the mains. Measurements: Insulation resistance measuring range 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nominal test voltage 500 V. Protective conductor resistance measuring range 0.05 Ohm - 20 Ohm. Test current 200 mA and automatic polarity reversal. Substitute leakage current yes. Residual current no. Direct measurement no. Protective conductor current yes. Contact current yes. Protective conductor/touch current 0.1 mA - 20 mA. Battery operation: Protective conductor / touch current via equivalent leakage current method. Power measurement yes. Line test incl. RPE, RISO, continuity/short-circuit test of the phase/neutral conductor. Voltage at external earthing contact socket. Connection for external measuring adapter yes. Measuring adapter optionally available. Testing of extension cables yes. Device connection and extension cables. Special features: Automatic test sequence for class I, II (III) appliances, extension and appliance connection cables with IEC plug with good/bad display. Battery capacity for 2,500 test specimens. Download of test protocols Excel/PDF. Passive testing yes. Voltage measurement yes. Suitable for use by an instructed person. Dimensions Length 270 x width 115 x depth 55 mm. Weight 0.8 kg. Scope of delivery includes tester, bag, test lead with tapping terminal, IEC cable, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 battery.

Cikkszámok

Cikkszám 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Gyártó cikksz 050308
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.