Vízpumpák
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
4T093968
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
Submersible pump Optima MFS 9000 l/h 7.5 m 430 W EBARA
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4T093968
Fázisok száma
1
Kábelhosszúság (m)
10
Max. statikus magasság (mm)
7.5
Karima alakja
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Fázisok száma
1
Kábelhosszúság (m)
10
Max. statikus magasság (mm)
7.5
Karima alakja
Egyéb
Elektromos csatlakozás
Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Frekvencia
50 Hz
Védettségi fok (IP)
Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Anyag motorház
Egyéb
Anyagminőség motorház
Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW)
0.43
Térfogatáram (BEP) (m³/h)
9
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal
Egyéb
Névleges üzemmód
Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel
Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa
Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás
Egyéb
Vágórendszerrel
Nem
Anyag szivattyúház
Rozsdamentes acél
Szivattyúkör
Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház
Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz
Nem
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék
Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala
Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal
Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal
Egyéb
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4T093968
EAN
4027923000609
UBB
500582198791
UNSPSC
40151513
Gyártó cikksz
1751006500