Munkalámpák
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
4T030241
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
Work/machinery light 4.5 W 450 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4T030241
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
4.5 - 4.5
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Átmérő (mm)
60
Hosszúság (mm)
600
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
4.5 - 4.5
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Átmérő (mm)
60
Hosszúság (mm)
600
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
24 - 24
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
5500 - 5500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
450
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4T030241
EAN
4260131238567
UBB
500582197470
UNSPSC
39101609
Gyártó cikksz
900/46